Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Halogén izzo 78mm 150W SY005180 - 13KLHCR150

MásolásMásolás
For Light - Halogén izzo 78mm 150W SY005180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Teljes hossz - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005180

Gyártói cikkszám

13KLHCR150

Gyártói típuskód

00010

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3000 K

Teljes hossz:

78 mm

Halogén izzo 78mm 150W