For Light - Halogén izzo 78mm 230V-100W SY005181 - 13KLHCR100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Fényáram - 1250 lm
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 2000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005181
Gyártói cikkszám
13KLHCR100
Gyártói típuskód
00027
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Fényáram:
1250 lm
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
2000 h
Lámpafeszültség:
230-230 V
Teljes hossz:
78 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Nem
Infravörös technika:
Nem
Kivitel:
egyéb
Xenon:
Nem
Halogén izzo 78mm 230V-100W