Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Halogén izzó (ceruza) 118mm 300W SY005177 - 13KLHCH300

MásolásMásolás
For Light - Halogén izzó (ceruza)  118mm 300W SY005177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Fényáram - 4000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005177

Gyártói cikkszám

13KLHCH300

Gyártói típuskód

00089

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Fényáram:

4000 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Átmérő:

10 mm

Teljes hossz:

118 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Halogén izzó (ceruza) 118mm 300W