For Light - Halogén izzó (ceruza) 118mm 500W SY005178 - 13KLHCH500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 500 W
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 3000 K
Teljes hossz - 118 mm
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005178
Gyártói cikkszám
13KLHCH500
Gyártói típuskód
00012
Fényforrás teljesítménye:
500 W
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
3000 K
Teljes hossz:
118 mm
Kivitel:
üvegtiszta
Halogén izzó (ceruza) 118mm 500W