Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Halogén izzó G4 10W 12V SY005182 - 13ZXG410

MásolásMásolás
For Light - Halogén izzó G4 10W 12V SY005182

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 130 lm

  • Foglalat - G4

  • Színhőmérséklet - 6400 K

  • Átlagos névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005182

Gyártói cikkszám

13ZXG410

Gyártói típuskód

000161

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

130 lm

Foglalat:

G4

Színhőmérséklet:

6400 K

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

12-12 V

Átmérő:

8 mm

Teljes hossz:

30 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Halogén izzó G4 10W 12V