Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Időkapcsoló sínes mechanikus LCYX180 SY005212 - 23LCYX180

MásolásMásolás
For Light - Időkapcsoló sínes mechanikus LCYX180 SY005212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005212

Gyártói cikkszám

23LCYX180

Gyártói típuskód

23LCYX180

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Menetpontosság naponként:

900 s

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Kézi irányítás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

3500 W

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Magasság:

92 mm

Mélység:

63 mm

Időkapcsoló sínes mechanikus LCYX180