For Light - Kapcsoló Óra Mechanikus M24/15 TS-MD3 SY005191 - 26BMTSMD3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 15 min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005191
Gyártói cikkszám
26BMTSMD3
Gyártói típuskód
26BMTSMD3
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
15 min
Szerelési mód:
egyéb
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Éves program:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
72 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
84 mm