Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Kapcsolós Vezeték Fehér MTL 1,5m fehér SY005192 - 30VSKKV15W

MásolásMásolás
For Light - Kapcsolós Vezeték Fehér MTL 1,5m fehér SY005192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

  • Védővezetővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY005192

Gyártói cikkszám

30VSKKV15W

Gyártói típuskód

30vskkv15w

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

1.5 m

Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Védővezetővel:

Nem

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kapcsolós Vezeték Fehér MTL 1,5m fehér