Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - LED SZALAG tápegység 120W 10A12V fém ház IP20 GT90061 - AC6106

MásolásMásolás
For Light - LED SZALAG tápegység 120W 10A12V fém ház IP20 GT90061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Névleges tápfeszültség AC 60 Hz - 110-265 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-265 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90061

Gyártói cikkszám

AC6106

Gyártói típuskód

AC6106

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

110-265 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

110-265 V

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Teljesítményleadás:

120 W

Szélesség:

160 mm

Magasság:

98 mm

Mélység:

42 mm

Védettség (IP):

IP20

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; LED SZALAG tápegység 120W 10A12V fém ház