For Light - OR-WE-519 WE-521 Fogyasztásmérő sínes 1 fázisú 1P 40A 1Modul digitális, nem hiteles SY005201 - 23OPWE521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 40 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005201
Gyártói cikkszám
23OPWE521
Gyártói típuskód
23OPWE519
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
40 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Pontossági osztály:
B
Frekvencia:
50-50 Hz
Szélesség:
17.7 mm
Mélység:
60 mm
Magasság:
110 mm
OR-WE-519 WE-521 Fogyasztásmérő sínes 1 fázisú 1P 40A 1Modul digitális, nem hiteles