Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

For Light - Tápegység 60W 12V 5A műanyag SN090717 - AC6103

MásolásMásolás
For Light - Tápegység 60W 12V 5A műanyag SN090717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090717

Gyártói cikkszám

AC6103

Gyártói típuskód

AC6103

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Teljesítményleadás:

60 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Tápegység 60W 12V 5A műanyag