Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Franklin S-Light - LED PROFIL fedél C klikk opál 2m/szál SN015162 - 76330038

MásolásMásolás
Franklin S-Light - LED PROFIL fedél C klikk opál 2m/szál SN015162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 13.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015162

Gyártói cikkszám

76330038

Gyártói típuskód

LED PRFEDÉL 'C' KLIKK OPÁL

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

13.1 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

3.8 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; LED PROFIL Surface FEDÉL KLIKK OPÁL