Franklin S-Light - LED PROFIL SURFACE10 felületre eloxált alu sín 2m/szál SN010520 - 77270020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 2000 mm
Szín - alumínium
Anyag - alumínium
Szélesség - 10 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010520
Gyártói cikkszám
77270020
Gyártói típuskód
LED PROFIL SURFACE10 ELOXÁLT
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
alumínium
Anyag:
alumínium
Szélesség:
10 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Franklin S-Light ; LED PROFIL SURFACE 2m/szál 10mm eloxált alumínium