Franklin S-Light - LED PROFIL SURFACE10 végzáró szürke SN130219 - 77280022/77990022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - véglezáró
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130219
Gyártói cikkszám
77280022/77990022
Gyártói típuskód
LED PROFIL SURFACE10 végzáró szürke
Tartozék fajtája:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
LED PROFIL SURFACE10 végzáró szürke