Franklin S-Light - LED PROFIL TRIO10 45°-os beépítésre eloxált alu 2m/szál GT88403 - 91030020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 2000 mm
Szín - alumínium
Anyag - alumínium
Szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88403
Gyártói cikkszám
91030020
Gyártói típuskód
LED PROFIL TRIO10 45° ELOXÁLT ALU
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
alumínium
Anyag:
alumínium
Szélesség:
8 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Franklin S-Light ; LED PROFIL TRIO 45 eloxált