Franklin S-Light - Tápegység elektr. 12V 100W LED-hez max 8,5A IP20 GT76673 - 100W SLV-12100 IP20 LED TÁP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Kültéri használatra alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 43 mm
Hosszúság - 205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76673
Gyártói cikkszám
100W SLV-12100 IP20 LED TÁP
Gyártói típuskód
100W SLV-12100 IP20 LED TÁP
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
43 mm
Hosszúság:
205 mm
Szélesség:
98 mm
Ház/szekrény:
fémház
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Tápegység elektr. 12V 100W LED-hez max 8,5A