Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Franklin S-Light - Tápegység elektr. 12V 60W LED-hez max 5A IP20 GT80816 - 60W SLV-1260 IP20 LED TÁP

MásolásMásolás
Franklin S-Light - Tápegység elektr. 12V 60W  LED-hez max 5A IP20 GT80816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Kimeneti teljesítmény - 60-60 W

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80816

Gyártói cikkszám

60W SLV-1260 IP20 LED TÁP

Gyártói típuskód

60W SLV-1260 IP20 LED TÁP

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Kimeneti teljesítmény:

60-60 W

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

38 mm

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

98 mm

Ház/szekrény:

fémház

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LED működtető ; Tápegység elektr. 12V 60W LED-hez max 5A IP20