Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó 10x200mm 1000V-os egyenes BCS00578 - 207966

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó 10x200mm 1000V-os egyenes BCS00578

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 200 mm

  • Pengeszélesség - 10 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BCS00578

Gyártói cikkszám

207966

Gyártói típuskód

207966

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

200 mm

Pengeszélesség:

10 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 10x200mm 1000V-os egyenes