Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó 2,5x75mm 1000V-os egyenes GT21340 - 207904

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó 2,5x75mm 1000V-os egyenes GT21340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 75 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21340

Gyártói cikkszám

207904

Gyártói típuskód

207904

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

75 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 2,5x75mm 1000V-os egyenes