Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó 4x100mm 100V-os egyenes GT21341 - 207911

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó 4x100mm 100V-os egyenes GT21341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Pengeszélesség - 4 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21341

Gyártói cikkszám

207911

Gyártói típuskód

2079011

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Pengeszélesség:

4 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 4x100mm 100V-os egyenes