Friedrich - Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os egyenes GT21342 - 207928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21342
Gyártói cikkszám
207928
Gyártói típuskód
207928
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os egyenes