Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os Torx GT07183 - 202053

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os Torx GT07183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 125 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07183

Gyártói cikkszám

202053

Gyártói típuskód

202053

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

125 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os Torx