Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó 6,5x150mm 1000V-os egyenes GT21343 - 207942

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó 6,5x150mm 1000V-os egyenes GT21343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21343

Gyártói cikkszám

207942

Gyártói típuskód

207942

Penge élvastagság:

1 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 6,5x150mm 1000V-os egyenes