Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó 8x178mm 1000V-os egyenes GT21344 - 207959

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó 8x178mm 1000V-os egyenes GT21344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 175 mm

  • Pengeszélesség - 8 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21344

Gyártói cikkszám

207959

Gyártói típuskód

207959

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

175 mm

Pengeszélesség:

8 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 8x178mm 1000V-os egyenes