Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó Ph.1 1000V-os kereszt GT21345 - 210904

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó Ph.1 1000V-os kereszt GT21345

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21345

Gyártói cikkszám

210904

Gyártói típuskód

210904

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó Ph.1 1000V-os kereszt