Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó Ph.3 1000V-os kereszt GT41803 - 210942

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó Ph.3 1000V-os kereszt GT41803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 3

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41803

Gyártói cikkszám

210942

Gyártói típuskód

210942

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

3

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó Ph.3 1000V-os kereszt