Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó Pz.0 1000V-os kereszt BCS00336 - 211901

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó Pz.0 1000V-os kereszt BCS00336

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 0

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 60 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BCS00336

Gyártói cikkszám

211901

Gyártói típuskód

211901

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

0

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

60 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó Pz.0 1000V-os kereszt