Friedrich - Csavarhúzó Pz.1 1000V-os kereszt szerelvényező GT18790 - 211987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18790
Gyártói cikkszám
211987
Gyártói típuskód
211987
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó Pz.1 1000V-os kereszt szerelvényező