Nem visszaküldhető

Friedrich - Csavarhúzó Pz.2 1000V-os kereszt BCS00337 - 211925

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó Pz.2 1000V-os kereszt BCS00337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BCS00337

Gyártói cikkszám

211925

Gyártói típuskód

211925

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó Pz.2 1000V-os kereszt