Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csavarhúzó PZ.3 1000V-os kereszt B00900021603600 - 211932

MásolásMásolás
Friedrich - Csavarhúzó PZ.3 1000V-os kereszt B00900021603600

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 3

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00900021603600

Gyártói cikkszám

211932

Gyártói típuskód

211932

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

3

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó PZ.3 1000V-os kereszt