Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csillagkulcs 13mm szigetelt GT02669 - 255134

MásolásMásolás
Friedrich - Csillagkulcs 13mm szigetelt GT02669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kis kulcsméret - 13 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02669

Gyártói cikkszám

255134

Gyártói típuskód

FR 255

Kis kulcsméret:

13 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 13mm szigetelt