Friedrich - Csillagkulcs 14mm szigetelt 1000V FR255 GT04468 - 255141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kis kulcsméret - 14 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04468
Gyártói cikkszám
255141
Gyártói típuskód
FR255
Kis kulcsméret:
14 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 14mm szigetelt 1000V FR255