Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Csillagkulcs 17mm szigetelt 1000V FR255 GT04471 - 255172

MásolásMásolás
Friedrich - Csillagkulcs 17mm szigetelt 1000V FR255 GT04471

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kis kulcsméret - 17 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04471

Gyártói cikkszám

255172

Gyártói típuskód

FR255

Kis kulcsméret:

17 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 17mm szigetelt 1000V FR255