Friedrich - Csillagkulcs 21mm szigetelt 1000V FR255 GT18522 - 255219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kis kulcsméret - 21 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18522
Gyártói cikkszám
255219
Gyártói típuskód
FR255
Kis kulcsméret:
21 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 21mm szigetelt 1000V FR255