Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Dugókulcs 10mm 1000V B00900064910000 - 240109

MásolásMásolás
Friedrich - Dugókulcs 10mm 1000V B00900064910000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Kulcsméret - 10 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Pengehossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00900064910000

Gyártói cikkszám

240109

Gyártói típuskód

240109

Kivitel:

kézi fogantyú

Kulcsméret:

10 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

100 mm

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 10mm 1000V