Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Dugókulcs 13mm B00900064913100 - 240130

MásolásMásolás
Friedrich - Dugókulcs 13mm B00900064913100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Kulcsméret - 13 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Pengehossz - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00900064913100

Gyártói cikkszám

240130

Gyártói típuskód

240130

Kivitel:

kézi fogantyú

Kulcsméret:

13 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

110 mm

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 13mm