Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Dugókulcs 19mm GT02550 - 350198

MásolásMásolás
Friedrich - Dugókulcs 19mm GT02550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó méret - 1/2 coll

  • Kulcsméret - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02550

Gyártói cikkszám

350198

Gyártói típuskód

350198

Csatlakozó méret:

1/2 coll

Kulcsméret:

19 mm

Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs 19mm