Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich - Dugókulcs 8mm G72302 - 240086

MásolásMásolás
Friedrich - Dugókulcs 8mm G72302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Kulcsméret - 8 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Pengehossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72302

Gyártói cikkszám

240086

Gyártói típuskód

240086

Kivitel:

kézi fogantyú

Kulcsméret:

8 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Pengehossz:

100 mm

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 8mm