Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 125/100A Cu/Al 1fázis be:1x50mm2 ki:6x25mm2 SN099330 - 38682C

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 125/100A Cu/Al 1fázis be:1x50mm2 ki:6x25mm2 SN099330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 25-25 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-25 mm2

  • Szélesség - 23.2 mm

  • Mélység - 79.2 mm

  • Max. névleges áram - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099330

Gyártói cikkszám

38682C

Gyártói típuskód

PDB+ 38682C

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25-25 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-25 mm2

Szélesség:

23.2 mm

Mélység:

79.2 mm

Max. névleges áram:

125 A

Elosztóblokk 125/100A Cu/Al 1fázis be:1x50mm2 ki:6x25mm2