Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 175/135A Cu/Al 1fázis be:1x70mm2 ki:6x35mm2 SN099331 - 38684C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35-35 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-35 mm2
Szélesség - 23.2 mm
Mélység - 88.7 mm
Max. névleges áram - 175 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099331
Gyártói cikkszám
38684C
Gyártói típuskód
PDB+ 38684C
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35-35 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
35-35 mm2
Szélesség:
23.2 mm
Mélység:
88.7 mm
Max. névleges áram:
175 A
Elosztóblokk 175/135A Cu/Al 1fázis be:1x70mm2 ki:6x35mm2