Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 250/200A Cu/Al 1fázis be:1x120mm2 ki:6x35mm2 SN099332 - 38686C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35-35 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-35 mm2
Szélesség - 41.2 mm
Mélység - 103.7 mm
Max. névleges áram - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099332
Gyártói cikkszám
38686C
Gyártói típuskód
PDB+ 38686C
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35-35 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
35-35 mm2
Szélesség:
41.2 mm
Mélység:
103.7 mm
Max. névleges áram:
250 A
Elosztóblokk 250/200A Cu/Al 1fázis be:1x120mm2 ki:6x35mm2