Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 2×6-35mm2 4p 125A kék SN001140 - 38101

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 2×6-35mm2 4p 125A kék SN001140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Magasság - 96 mm

  • Szélesség - 126 mm

  • Mélység - 48 mm

  • Max. névleges áram - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001140

Gyártói cikkszám

38101

Gyártói típuskód

38101

Pólusszám:

4

Magasság:

96 mm

Szélesség:

126 mm

Mélység:

48 mm

Max. névleges áram:

125 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Elosztóblokk 2×6-35mm2 4p 125A kék