Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 76A 2×25mm2 + 14×4mm2 kék GT89491 - KS741N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-25 mm2
Magasság - 20.5 mm
Szélesség - 53 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4018841288217
Sonepar cikkszám
GT89491
Gyártói cikkszám
KS741N
Gyártói típuskód
KS741N
Pólusszám:
1
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-25 mm2
Magasság:
20.5 mm
Szélesség:
53 mm
Mélység:
58 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
75 A
PE-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Friedrich Göhringer GmbH ; Elosztóblokk 76A ECB 2×25mm2 + 14×4mm2 kék