Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 76A 2×25mm2 + 14×4mm2 kék-zöld GT89492 - KS741NPE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-25 mm2
Magasság - 20.5 mm
Szélesség - 53 mm
Mélység - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4018841288200
Sonepar cikkszám
GT89492
Gyártói cikkszám
KS741NPE
Gyártói típuskód
KS741NPE
Pólusszám:
2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-25 mm2
Magasság:
20.5 mm
Szélesség:
53 mm
Mélység:
58 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
75 A
PE-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Friedrich Göhringer GmbH ; Elosztóblokk 76A ECB 2×25mm2 + 14×4mm2 kék-zöld