Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 76A 2×25mm2 + 14×4mm2 szürke GT89490 - KS741

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 76A 2×25mm2 + 14×4mm2 szürke GT89490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-25 mm2

  • Magasság - 58 mm

  • Szélesség - 53 mm

  • Mélység - 20.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4018841475341

Sonepar cikkszám

GT89490

Gyártói cikkszám

KS741

Gyártói típuskód

KS741

Pólusszám:

1

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-25 mm2

Magasság:

58 mm

Szélesség:

53 mm

Mélység:

20.5 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

75 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Friedrich Göhringer GmbH ; Elosztóblokk 76A ECB 2×25mm2 + 14×4mm2 szürke