Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 76A 2×25mm2 + 14×4mm2 zöld GT89493 - KS741PE

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 76A 2×25mm2 + 14×4mm2 zöld GT89493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Magasság - 20.5 mm

  • Szélesség - 53 mm

  • Mélység - 58 mm

  • N-sínnel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4018841288194

Sonepar cikkszám

GT89493

Gyártói cikkszám

KS741PE

Gyártói típuskód

KS741PE

Pólusszám:

1

Magasság:

20.5 mm

Szélesség:

53 mm

Mélység:

58 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

75 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Friedrich Göhringer GmbH ; Elosztóblokk 76A ECB 2×25mm2 + 14×4mm2 zöld