Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 85/65A Cu/Al 1fázis be:1x25mm2 ki:6x10mm2 SN099329 - 38680C

MásolásMásolás
Friedrich Göhringer GmbH - Elosztóblokk 85/65A Cu/Al 1fázis be:1x25mm2 ki:6x10mm2 SN099329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-25 mm2

  • Magasság - 89.5 mm

  • N-sínnel - Igen

  • PE-sínnel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099329

Gyártói cikkszám

38680C

Gyártói típuskód

PDB+ 38680C

Pólusszám:

1

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-25 mm2

Magasság:

89.5 mm

N-sínnel:

Igen

PE-sínnel:

Igen

Elosztóblokk 85/65A Cu/Al 1fázis be:1x25mm2 ki:6x10mm2