Friedrich Göhringer GmbH - Gyűjtősín leágazó kapocs, Cu, 16mm2, 10mm GT89487 - BKS1610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 180 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89487
Gyártói cikkszám
BKS1610
Gyártói típuskód
BKS1610
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
180 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín leágazó kapocs, Cu, 16mm2, 10mm