Friedrich Göhringer GmbH - Gyüjtősín leágazó kapocs, Cu, 16mm2, 5mm GT89486 - BKS1605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 180 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89486
Gyártói cikkszám
BKS1605
Gyártói típuskód
BKS1605
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
180 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyüjtősín leágazó sorkapocs Cu, 16mm2, 5mm