Friedrich Göhringer GmbH - Gyűjtősín leágazó kapocs, Cu, 35mm2, 10mm GT89489 - BKS3510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 270 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89489
Gyártói cikkszám
BKS3510
Gyártói típuskód
BKS3510
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
270 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín leágazó kapocs, Cu, 35mm2, 10mm